Références
Kemmler Tools :A63.72.08
Rubix :B607-0648967
EAN :4250001146573
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE HSK 63-08-80 DIN69893 FORME A
VERSION SLIM - HSK63 A
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | hsk63 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 80 mm |
| Diamètre serrage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,45 € HT
/ unité
236,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

