Références
Pferd Tools :KSB 7530 A 80
Rubix :0060-0513684
Fabricant :42242108
EAN :4007220149638

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 75X30 A 80 42242108
Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Points forts
La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.
Applications
Usinage universel sur de nombreux matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,10 € HT
/ 10 unités
54,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
