Manchon Sandvik Coromant 393.CG-201652
Manchon cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.CG-201652
Rubix :0033-0323277
Fabricant :5760274



Documents
Détails articles : PINCE CYLINDRIQUE 393.CG-20 16 52
Manchon cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Vitesse maxi | 25000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,40 € HT
/ unité
266,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
