Références
Pferd Tools :KSB 7530 A 150
Rubix :0060-0513685
Fabricant :42242115
EAN :4007220149645

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 75X30 A 150 42242115
Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Points forts
La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.
Applications
Usinage universel sur de nombreux matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,70 € HT
/ 10 unités
52,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
