Manchon Pferd Tools KSB 3030 A 40
Manchons abrasifs KSB 3030 A 40
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :KSB 3030 A 40
Rubix :0060-0137829
Fabricant :42239104
EAN :4007220149324



Documents
Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 30X30 A 40 42239104
Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Points forts
La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.
Applications
Usinage universel sur de nombreux matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,25 € HT
/ 25 unités
69,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
