Manchon Pferd Tools KSB 4530 A 60
Manchons abrasifs KSB 4530 A 60
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :KSB 4530 A 60
Rubix :0060-0137961
Fabricant :42240105
EAN :4007220149478



Documents
Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 45X30 A 60 42240105
Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Points forts
La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.
Applications
Usinage universel sur de nombreux matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,00 € HT
/ 10 unités
30,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h