Références
Pferd Tools :GSB 1530 A 50
Rubix :0060-0513531
Fabricant :42206103
EAN :4007220147832

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE GSB 15X30 A 50 42206103
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,00 € HT
/ 100 unités
207,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
