Manchon Pferd Tools KSB 1925 A 150

Manchons abrasifs KSB 1925 A 150

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :KSB 1925 A 150
Rubix :0060-0513676
Fabricant :42236515
EAN :4007220149157
MANCHON CYLINDRIQUE KSB 19X25 A 150 42236515

Résumé technique

Diamètre19 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 19X25 A 150 42236515


Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.

Points forts

La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.

Applications

Usinage universel sur de nombreux matériaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre19 mm
Largeur25 mm
Grain150
54,00 € HT
/ 25 unités
64,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours