Manchon Pferd Tools KSB 3020 A 80

Manchons abrasifs KSB 3020 A 80

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pferd Tools :KSB 3020 A 80
Rubix :0060-0137571
Fabricant :42238108
EAN :4007220149287
MANCHON CYLINDRIQUE KSB 30X20 A 80 42238108

Résumé technique

Diamètre30 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 30X20 A 80 42238108


Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.

Points forts

La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.

Applications

Usinage universel sur de nombreux matériaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre30 mm
Largeur20 mm
Grain80
44,75 € HT
/ 25 unités
53,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours