Manchon Pferd Tools KSB 3030 A 80

Manchons abrasifs KSB 3030 A 80

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pferd Tools :KSB 3030 A 80
Rubix :0060-0137594
Fabricant :42239108
EAN :4007220149348
MANCHON CYLINDRIQUE KSB 30X30 A 80 42239108
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre30 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 30X30 A 80 42239108


Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.

Points forts

La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.

Applications

Usinage universel sur de nombreux matériaux.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre30 mm
Largeur30 mm
Grain80
50,50 € HT
/ 25 unités
60,60 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h