Références
Pferd Tools :KSB 1510 A 150
Rubix :0060-0513675
Fabricant :42235115
EAN :4007220149065

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 15X10 A 150 42235115
Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Points forts
La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.
Applications
Usinage universel sur de nombreux matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 10 mm |
| Grain | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,50 € HT
/ 25 unités
42,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours