Manchon Pferd Tools KSB 2220 A 50
Manchons abrasifs KSB 2220 A 50
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :KSB 2220 A 50
Rubix :0060-0137952
Fabricant :42237104
EAN :4007220149171

Documents
Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 22X20 A 50 42237104
Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Points forts
La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.
Applications
Usinage universel sur de nombreux matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 22 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Grain | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,00 € HT
/ 25 unités
38,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours