Références
Pferd Tools :GSB 4530 Z 40
Rubix :0060-0513643
Fabricant :42217152
EAN :4007220805664



Détails articles : MANCHON GSB 45X30 Z 40 42217152
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon zirconien Z L'aptitude à la coupe extrêmement agressive du corindon zirconien est améliorée avec une pression d'appui plus forte et assure un excellent enlèvement de matière.L'exécution corindon zirconien convient à un rendement d'enlèvement de matière très élevé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,00 € HT
/ 100 unités
408,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
