Références
Pferd Tools :GSB 5125 Z 40
Rubix :0060-0513651
Fabricant :42217162
EAN :4007220803943



Détails articles : MANCHON GSB 51X25 Z 40 42217162
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon zirconien Z L'aptitude à la coupe extrêmement agressive du corindon zirconien est améliorée avec une pression d'appui plus forte et assure un excellent enlèvement de matière.L'exécution corindon zirconien convient à un rendement d'enlèvement de matière très élevé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 51 mm |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,00 € HT
/ 100 unités
386,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
