Références
Pferd Tools :GSB 3020 A 80
Rubix :0060-0513589
Fabricant :42208108
EAN :4007220148136



Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE GSB 30X20 A 80 42208108
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Applications
Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,00 € HT
/ 100 unités
166,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
