Références
Pferd Tools :GSB 2220 A 50
Rubix :0060-0513557
Fabricant :42207104
EAN :4007220147979

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE GSB 22X20 A 50 42207104
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 22 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Grain | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,00 € HT
/ 100 unités
136,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
