Manchon Pferd Tools GSB 362260 Z 50

Manchons abrasifs GSB 362260 Z 50

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :GSB 362260 Z 50
Rubix :0060-0513611
Fabricant :42217178
MANCHON GSB 36X22X60 Z 50 42217178

Résumé technique

Diamètre36 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON GSB 36X22X60 Z 50 42217178


Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon zirconien Z L’aptitude à la coupe extrêmement agressive du corindon zirconien est améliorée avec une pression d’appui plus forte et assure un excellent enlèvement de matière.L’exécution corindon zirconien convient à un  rendement d'enlèvement de matière très élevé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre36 mm
Largeur60 mm
Grain50
704,00 € HT
/ 100 unités
844,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours