Manchon Pferd Tools GSB 362260 A 60
Manchons abrasifs GSB 362260 A 60
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :GSB 362260 A 60
Rubix :0060-0513608
Fabricant :42216105
EAN :4007220316818

Détails articles : MANCHON CONIQUE GSB 36X22X60 A 60 42216105
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 36 mm |
|---|---|
| Largeur | 60 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
757,00 € HT
/ 100 unités
908,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
