Références
Pferd Tools :GSB 3030 A 240
Rubix :0060-0501501
Fabricant :42209124
EAN :4007220148211



Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE GSB 30X30 A 240 42209124
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Applications
Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 240 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,00 € HT
/ 100 unités
260,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
