Références
Pferd Tools :GSB 3030 A 150
Rubix :0060-0513593
Fabricant :42209115
EAN :4007220148204



Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE GSB 30X30 A 150 42209115
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Applications
Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,00 € HT
/ 100 unités
237,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
