Manchon Pferd Tools GSB 2220 Z-COOL 80
Manchons abrasifs GSB 2220 Z-COOL 80
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :GSB 2220 Z-COOL 80
Rubix :0060-0513560
Fabricant :42207188
EAN :4007220148037

Détails articles : MANCHON GSB 22X20 Z-COOL 80 42207188
Des agents actifs additionnés au revêtement améliorent l'enlèvement de matière, évitent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement. Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : grains céramique COCOOL Pour meulage agressif avec enlèvement de matière très important sur matériaux durs et tenaces de mauvaise thermoconductivité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 22 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,00 € HT
/ 100 unités
186,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
