Références
Pferd Tools :GSB 1510 A 150
Rubix :0060-0513530
Fabricant :42205115
EAN :4007220147818

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE GSB 15X10 A 150 42205115
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 10 mm |
| Grain | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,00 € HT
/ 100 unités
136,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
