Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Camozzi 2531 1/2-1/8

Manchon réducteur BSP

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :2531 1/2-1/8
Rubix :3294-2302628
Fabricant :50-2531-5956
RACCORD BP40 LAITON NI REDUCTION M1/2 CY F1/8

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8
Pression maxi de service80 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BP40 LAITON NI REDUCTION M1/2 CY F1/8


50-2531-5956 2531 1/2-1/8

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8
Pression maxi de service80 bar
Profilréducteur
Raccordement 2g 1/2
Température mini-40 °C
Température maxi120 °C
Type de filetagebsp
Pression mini de service0 bar
3,07 € HT
/ unité
3,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h