Vannes / Distributeurs individuels - Accessoire Festo DARQ-R-A-S17-S12-17-P5

Manchon de réduction

Voir les informations techniques
Références
Festo :DARQ-R-A-S17-S12-17-P5
Rubix :0326-2556996
Fabricant :8086389
EAN :4052568451370
DOUILLE DE REDUCTION DARQ-R-A-S17-S12-17-P5
Résumé technique
Typedouille de reduction darq-r-a-s17-s12-17-p5

Détails articles : DOUILLE DE REDUCTION DARQ-R-A-S17-S12-17-P5


douille de réduction DARQ-R-A-S17-S12-17-P5 Douille de réduction pour l'adaptation de l'arbre d'entraînement pivotant à l'armature. Unité d'emballage 5St. Longueur=17 mm, Taille du bidon=5, Conception=(* Carré intérieur et octogone extérieur, * Douille de réduction), Classe de résistance à la corrosion KBK=2 - Effets de corrosion moyens, Poids du produit=125 g

Points forts

•Connexion 1, fonction : sortie d'entraînement
Connexion 2, fonction : sortie réductrice
Conforme RoHS
Contient des substances altérant le mouillage de la peinture

Informations techniques


Attributs
Typedouille de reduction darq-r-a-s17-s12-17-p5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,43 HT
/ unité
113,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours