Vannes / Distributeurs individuels - Accessoire Parker 7818 04 10

Legris Capteur pneumatique avec filetage intérieur BSP métrique 7818

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7818 04 10
Rubix :4439-2015393
Fabricant :7818 04 10
EAN :0820099334127
RACCORD CAPTEUR POLYM 7818 04 10 LEGRIS

Résumé technique

Type7818

Documents

Détails articles : RACCORD CAPTEUR POLYM 7818 04 10 LEGRIS


Avec connecteur, filetage BSPP. Modèle compact, parfaitement adapté à vos installations, avec sortie pneumatique ou électronique, peut être monté sur des vérins ou des valves de commande, facile à utiliser en raison de sa faible contre-pression de sortie.
Application : Textile, semi-conducteur, emballage, pneumatique, robotique
Matériau du corps : POLYMÈRE TECHNIQUE
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/8
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 4
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : INOX
Pression maximale de fonctionnement : 8
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -15
Matériau du joint torique : NBR
Quantité par boîte : 1
Forme : Capteur pneumatique mâle
Spécifications Met : DI : 2002/95/EC (RoHS), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 97/23/EC (PED)
Poids : 0.043

Informations techniques


Attributs
Type7818
100,01 HT
/ unité
120,01 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours