Vannes / Distributeurs individuels - Accessoire Festo DARQ-R-A-S27-S22-27

Manchon de réduction

Voir les informations techniques

Références

Festo :DARQ-R-A-S27-S22-27
Rubix :0326-2558922
Fabricant :8082127
EAN :4052568298425
DOUILLE DE REDUCTION DARQ-R-A-S27-S22-27

Résumé technique

Typedouille de reduction darq-r-a-s27-s22-27

Détails articles : DOUILLE DE REDUCTION DARQ-R-A-S27-S22-27


douille de réduction DARQ-R-A-S27-S22-27 pour l'adaptation de l'arbre d'entraînement pivotant à l'armature. Longueur=27 mm, Taille du bidon=1, Conception=(* Carré intérieur et octogone extérieur, * Douille de réduction), Classe de résistance à la corrosion KBK=2 - Effets de corrosion moyens, Poids du produit=80 g

Points forts

•Connexion 1, fonction : sortie d'entraînement
Connexion 2, fonction : sortie réductrice
Conforme RoHS
Contient des substances altérant le mouillage de la peinture

Informations techniques


Attributs
Typedouille de reduction darq-r-a-s27-s22-27
33,36 € HT
/ unité
40,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours