Vannes / Distributeurs individuels - Accessoire Festo DARQ-R-A-S22-S14-22-P5

Manchon de réduction

Voir les informations techniques

Références

Festo :DARQ-R-A-S22-S14-22-P5
Rubix :0326-2557009
Fabricant :8082136
EAN :4052568298500
DOUILLE DE REDUCTION DARQ-R-A-S22-S14-22-P5

Résumé technique

Typedouille de reduction darq-r-a-s22-s14-22-p5

Détails articles : DOUILLE DE REDUCTION DARQ-R-A-S22-S14-22-P5


douille de réduction DARQ-R-A-S22-S14-22-P5 Douille de réduction pour l'adaptation de l'arbre d'entraînement pivotant à l'armature. Unité d'emballage 5St. Longueur=22 mm, Taille du bidon=5, Conception=(* Carré intérieur et octogone extérieur, * Douille de réduction), Classe de résistance à la corrosion KBK=2 - Effets de corrosion moyens, Poids du produit=310 g

Points forts

•Connexion 1, fonction : sortie d'entraînement
Connexion 2, fonction : sortie réductrice
Conforme RoHS
Contient des substances altérant le mouillage de la peinture

Informations techniques


Attributs
Typedouille de reduction darq-r-a-s22-s14-22-p5
114,79 € HT
/ unité
137,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours