Vannes / Distributeurs individuels - Accessoire Parker 7885 10 17
Legris Raccord à vis d'arrêt avec raccord rapide LF3000 10 mm-R3/8
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :7885 10 17
Rubix :7826-2404203
Fabricant :7885 10 17
EAN :0820099336879
Détails articles : BLOQUEUR FIT'G 10MMX 3/8''BSPT
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Connexion 1 Taille du filetage : R3/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPT
Connexion 2 Taille du filetage : R3/8
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 10 mm
Connexion 2 Type : BSPT femelle
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Application industrielle : Robotique, machines-outils, textile, emballage, pneumatique, processus automobile
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Médias : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de port pilote : Push to connect : OD 4 mm
Type de produit : Raccords de blocage
Quantité par boîte : 1
Forme : Raccord de blocage mâle
Spécifications Met : ROHS, PED, REACH
Matériau d'étanchéité du filetage : PTFE
Poids : 0.217
Connexion 1 Taille du filetage : R3/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPT
Connexion 2 Taille du filetage : R3/8
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 10 mm
Connexion 2 Type : BSPT femelle
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Application industrielle : Robotique, machines-outils, textile, emballage, pneumatique, processus automobile
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Médias : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de port pilote : Push to connect : OD 4 mm
Type de produit : Raccords de blocage
Quantité par boîte : 1
Forme : Raccord de blocage mâle
Spécifications Met : ROHS, PED, REACH
Matériau d'étanchéité du filetage : PTFE
Poids : 0.217
Informations techniques
Attributs
| Type | 7885 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,16 € HT
/ unité
188,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

