Vannes / Distributeurs individuels - Accessoire Festo DARQ-R-A-S22-S14-22
Manchon de réduction
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DARQ-R-A-S22-S14-22
Rubix :0326-2558920
Fabricant :8082124
EAN :4052568298395
Détails articles : DOUILLE DE REDUCTION DARQ-R-A-S22-S14-22
douille de réduction DARQ-R-A-S22-S14-22 pour l'adaptation de l'arbre d'entraînement pivotant à l'armature. Longueur=22 mm, Taille du bidon=1, Conception=(* Carré intérieur et octogone extérieur, * Douille de réduction), Classe de résistance à la corrosion KBK=2 - Effets de corrosion moyens, Poids du produit=62 g
Points forts
•Connexion 1, fonction : sortie d'entraînement
Connexion 2, fonction : sortie réductrice
Conforme RoHS
Contient des substances altérant le mouillage de la peinture
Connexion 2, fonction : sortie réductrice
Conforme RoHS
Contient des substances altérant le mouillage de la peinture
Informations techniques
Attributs
| Type | douille de reduction darq-r-a-s22-s14-22 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,71 € HT
/ unité
34,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours