Références
Festo :QSH-8-6-50
Rubix :0326-2574137
Fabricant :130719
EAN :4052568024406

Détails articles : UNION MALE QSH-8-6-50
Manchon enfichable QSH-8-6-50 Réduction. Encombrement=Standard, Encombrement nominal=3,8 mm, Position de montage=Toute, Encombrement du conteneur=50, Pression de service sur la plage de température totale=-0,95 - 6 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (logement) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
| Profil | norme |
| Raccordement 2 | 6 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,00 € HT
/ 50 unités
177,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours