Références
SMC :KQ2N10-03NS
Rubix :0338-2372587
Fabricant :KQ2N10-03NS

Résumé technique
| Matière | c3604, pbt, pp, acier inoxydable 303 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2
Raccord à une touche, matériau PBT à usage généralTubes applicables de Ø 2 à Ø 16Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPaTempérature du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °CAvec produit d'étanchéité.
Points forts
Taille du raccord applicable : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.Taille du port applicable : M5, 1/8, 1/4, 3/8.
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604, pbt, pp, acier inoxydable 303 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
| Profil | kq2 |
| Raccordement 2 | r 3/8 in |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,00 € HT
/ 5 unités
51,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours