Manche pour marteau Wilmart 571662

Manche bois PEFC - Lg 140 cm - Diam. 28mm - pour 571627 - 29

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :571662
Rubix :0130-5390687
EAN :3259310601606
MANCHE BOIS PEFC - LG 140 CM DIAM. 28MM

Documents

Détails articles : MANCHE BOIS PEFC - LG 140 CM DIAM. 28MM


Informations techniques


Attributs
107,88 € HT
/ 12 unités
129,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours