Manche pour marteau SAM 310-M-40N, Longueur: 310 mm | Poids: 80 g
Manche Rivoir Hickory Pour 310-26N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :310-M-40N
Rubix :0149-5053439
EAN :3272670460164

Documents
Détails articles : MANCHE MARTEAU 310-M-40N
Manches de rechange Hickory pour marteaux rivoir 310-...N. Livrés avec coin de rechange.
Applications
Pour marteau rivoir 310-40N.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 310 mm |
|---|---|
| Poids | 80 g |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,59 € HT
/ unité
28,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
