Manche pour marteau SAM 310-M-26N, Matière: Hickory | Longueur: 284 mm | Poids: 60 g
Manche Rivoir Hickory Pour 310-26N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :310-M-26N
Rubix :0149-5059491
EAN :3272670460119

Documents
Détails articles : MANCHE RIVOIR HICKORY POUR 310-M-26N
Manches de rechange Hickory pour marteaux rivoir 310-...N. Livrés avec coin de rechange.
Applications
Pour marteau rivoir 310-40N.
Informations techniques
Attributs
| Matière | hickory |
|---|---|
| Longueur | 284 mm |
| Poids | 60 g |
| Largeur | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,15 € HT
/ unité
24,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
