Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant STFCR 2020K 11-AB1
Manche pour TCMT 1103
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :STFCR 2020K 11-AB1
Rubix :0033-0107382
Fabricant :5751521
EAN :11186335



Documents
Détails articles : PORTE OUTIL COROTURN 107 STFCR 2020K 11-AB1
Sans arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 125 mm |
|---|---|
| Largeur | 20,8 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Type de montage | droite |
| Longueur de tête | 37 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,71 € HT
/ unité
221,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
