Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant A10K-SCLCR 06
Barre acier à meplat pour CCMT 09
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A10K-SCLCR 06
Rubix :0033-0277138
Fabricant :5727556



Documents
Détails articles : PORTE OUTIL ALESAGE T-MAX U A10K-SCLCR 06
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 125 mm |
|---|---|
| Largeur | 6 mm |
| Hauteur | 9 mm |
| Type de montage | ccmt |
| Type de fixation de plaquette | insert |
| Longueur de tête | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,54 € HT
/ unité
251,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h