Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant A25T-MWLNR 08
Barre d'alésage T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A25T-MWLNR 08
Rubix :0033-0098279
Fabricant :5722398



Documents
Détails articles : BARRE ALESAGE A25T-MWLNR 08
Barre d'alésage T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 300 mm |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 23 mm |
| Longueur de tête | 39,9 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,04 € HT
/ unité
508,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h