Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant C5-PDUNR-27140-15M1
Barre Capto pour DNMG 1506
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C5-PDUNR-27140-15M1
Rubix :0033-0755331
Fabricant :6188393
EAN :26188393



Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 140 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Type de montage | droite |
| Longueur de tête | 119 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | c5 (coromant capto) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
568,19 € HT
/ unité
681,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h