Manche pour marteau Facom 210.MHB06, Matière: Hickory | Longueur: 360 mm
Manche Hickory pour marteau
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :210.MHB06
Rubix :0139-5067103
EAN :3148517803183

Détails articles : MANCHE MARTEAU/COIN 200H50 60 210.MHB06
Idéals pour remplacer des manches cassés ou détériorés, les 210.MH sont exclusivement destiné aux marteaux Facom de la série 200H et se déclinent en plusieurs tailles adaptées aux têtes de différentes tailles.
Caractéristiques :
Ce manche en bois est conçu pour assurer une prise en main optimale, une grande durabilité et une excellente tenue de la tête du marteau. Le système d’emmanchement "sécurité" à triple coinchage (deux coins en acier et un en bois) garantit une fixation fiable et durable de la tête sur le manche, réduisant les risques de déchaussement. Le bois utilisé est du hickory sélectionné pour sa forte résistance mécanique et sa faible sensibilité aux variations climatiques. Le profil octogonal exclusif au manche Facom permet une excellente prise en main tout en assurant une bonne absorption des vibrations, ce qui améliore le confort d’utilisation lors d’un usage prolongé.
Spécifications :
- Bois : hickory naturel (bois de caryer), sélectionné pour sa densité et sa résistance.
- Type de fixation : triple coinçage (2 coins acier + 1 coin bois).
- Profil : octogonal.
- Bois au nombre d’anneaux de croissance contrôlé strictement.
- Résistance mécanique élevée.
- Faible sensibilité aux écarts de température et d’humidité.
- Compatibilité : uniquement avec les marteaux Facom série 200H
- Modèles disponibles : plusieurs tailles adaptées aux différents modèles de la série 200H.
- Surface : lissée pour une meilleure prise en main et une durée de vie prolongée.
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque française référente dans le domaine de l’outillage à main professionnel. Elle propose aujourd’hui plus de 10 000 références couvrant tous les besoins en maintenance, réparation et assemblage dans des secteurs variés comme l’automobile, l’aéronautique ou l’industrie. L’entreprise se distingue par une recherche constante de l’excellence technique, une qualité de fabrication reconnue mondialement et une volonté affirmée d’innover pour les professionnels les plus exigeants. Elle est aujourd’hui présente dans plus de 100 pays.
Caractéristiques :
Ce manche en bois est conçu pour assurer une prise en main optimale, une grande durabilité et une excellente tenue de la tête du marteau. Le système d’emmanchement "sécurité" à triple coinchage (deux coins en acier et un en bois) garantit une fixation fiable et durable de la tête sur le manche, réduisant les risques de déchaussement. Le bois utilisé est du hickory sélectionné pour sa forte résistance mécanique et sa faible sensibilité aux variations climatiques. Le profil octogonal exclusif au manche Facom permet une excellente prise en main tout en assurant une bonne absorption des vibrations, ce qui améliore le confort d’utilisation lors d’un usage prolongé.
Spécifications :
- Bois : hickory naturel (bois de caryer), sélectionné pour sa densité et sa résistance.
- Type de fixation : triple coinçage (2 coins acier + 1 coin bois).
- Profil : octogonal.
- Bois au nombre d’anneaux de croissance contrôlé strictement.
- Résistance mécanique élevée.
- Faible sensibilité aux écarts de température et d’humidité.
- Compatibilité : uniquement avec les marteaux Facom série 200H
- Modèles disponibles : plusieurs tailles adaptées aux différents modèles de la série 200H.
- Surface : lissée pour une meilleure prise en main et une durée de vie prolongée.
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque française référente dans le domaine de l’outillage à main professionnel. Elle propose aujourd’hui plus de 10 000 références couvrant tous les besoins en maintenance, réparation et assemblage dans des secteurs variés comme l’automobile, l’aéronautique ou l’industrie. L’entreprise se distingue par une recherche constante de l’excellence technique, une qualité de fabrication reconnue mondialement et une volonté affirmée d’innover pour les professionnels les plus exigeants. Elle est aujourd’hui présente dans plus de 100 pays.
Points forts
- Système de fixation triple coinçage pour une sécurité optimale et une tenue durable de la tête.
- Disponibilité en plusieurs tailles pour s’adapter à différents marteaux de la série 200H.
- Plus économique que de racheter un marteau pour un budget contrôlé.
- Disponibilité en plusieurs tailles pour s’adapter à différents marteaux de la série 200H.
- Plus économique que de racheter un marteau pour un budget contrôlé.
Applications
Ces manches en bois sont parfaits pour remplacer un manche usé ou cassé sur un marteau de la série 200H. Ils sont fidèles au manche d'origine, permettant de retrouver un outil neuf à moindre coût.
Informations techniques
Attributs
| Matière | hickory |
|---|---|
| Longueur | 360 mm |
| Pour modèle | for hammer 200h.50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,97 € HT
/ unité
23,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h