Manche pour lime Pferd Tools PH 13/10, Longueur: 120 mm
Manches de limes en matière synthétique PH
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PH 13/10
Rubix :0060-0137787
Fabricant :12616113
EAN :4007220015506

Détails articles : MANCHE LIME PLASTIQUE PH 13/10 LIME L300-350 MM 12616113
La gamme PH de Pferd Tools regroupe des manches de lime en plastique adaptés à de nombreux modèles à soies. Cette poignée offre un guidage stable et une bonne transmission de la force pour différents formats de limes. La conception vise une prise en main confortable tout en restant robuste.
Caractéristiques :
Ce manche de lime en plastique se destine aux opérations manuelles nécessitant un contrôle correct de l’outil. La forme avec renflement limite la fatigue sur de longues séquences de travail et soutient la stabilité du geste. Les ouvertures d’aération facilitent l’évacuation de l’humidité afin de conserver une préhension constante, tandis que la structure sans plastifiants contribue à la robustesse générale. La gamme couvre différentes longueurs de limes.
Spécifications :
- Longueur totale : 90 mm, 110 mm ou 120 mm.
- Compatibilité longueur de lime : 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm ou 350 mm.
- Compatibilité soies : limes à clés et tous types de soies.
- Matériau : plastique.
- Famille : PH.
- Forme : ergonomique.
- Moins sensibles à l'humidité que les manches en bois.
Caractéristiques :
Ce manche de lime en plastique se destine aux opérations manuelles nécessitant un contrôle correct de l’outil. La forme avec renflement limite la fatigue sur de longues séquences de travail et soutient la stabilité du geste. Les ouvertures d’aération facilitent l’évacuation de l’humidité afin de conserver une préhension constante, tandis que la structure sans plastifiants contribue à la robustesse générale. La gamme couvre différentes longueurs de limes.
Spécifications :
- Longueur totale : 90 mm, 110 mm ou 120 mm.
- Compatibilité longueur de lime : 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm ou 350 mm.
- Compatibilité soies : limes à clés et tous types de soies.
- Matériau : plastique.
- Famille : PH.
- Forme : ergonomique.
- Moins sensibles à l'humidité que les manches en bois.
Points forts
- Réduction de la fatigue et des irritations grâce au renflement qui stabilise la prise en main.
- Guidage facilité de la lime grâce à une transmission homogène de la force.
- Gestion de l’humidité optimisée grâce aux ouvertures d’aération.
- Durabilité soutenue par une conception en plastique robuste sans plastifiants.
- Guidage facilité de la lime grâce à une transmission homogène de la force.
- Gestion de l’humidité optimisée grâce aux ouvertures d’aération.
- Durabilité soutenue par une conception en plastique robuste sans plastifiants.
Applications
Du PH08 au PH13, ces manches de limes en plastique Pferd Tools conviennent aux opérations de limage manuel dans des ateliers de maintenance, de mécanique ou de fabrication. Ils peuvent être utilisés pour des limes à clés ou d’autres types de soies dans des environnements nécessitant un contrôle stable de l’outil. Ils sont idéals pour remplacer un manche cassé ou équiper des limes vendues sans manche.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Modèle | ph 13/10 |
| Type | pour tous types de soies |
| Nombre d'éléments | 10 |
| Matière | synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,90 € HT
/ 10 unités
70,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
