Références
Festo :E-G3/8-3/8NPT
Rubix :0326-2545618
Fabricant :9632
EAN :4052568303457

Résumé technique
| Matière | acier avec anneau d'étanchéité |
|---|---|
| Raccordement 1 | g3/8 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : MAMELON DOUBLE E-G3/8-3/8NPT
Mamelon double e-g3/8-3/8npt
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier avec anneau d'étanchéité |
|---|---|
| Raccordement 1 | g3/8 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | mamelon double |
| Raccordement 2 | filetage 3/8 npt |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,40 € HT
/ 10 unités
65,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours