Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Les Bons Plans
Nos Marques Exclusives
Outillage & Métrologie
(24 295)
Entretien et réparation
(2 595)
Fixation et montage
(42 280)
Protection - Sécurité - Hygiène
(25 559)
Equipement
(8 817)
Usinage
(64 456)
Soudage
(1 853)
Transmission
(75 260)
Pneumatique et fluiditique
(37 941)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
Bons Plans pneumatique
(107)
Pneumatique
(28 712)
Hydraulique
(2 999)
Technique d'étanchéité
(376)
Technique de mesure et contrôle
(2 195)
Tuyauterie et tubes
(3 373)
Filtration et entretien
(71)
Voir Pneumatique et fluiditique
Top ventes
(670)
Tuyaux / Tubes
(2 183)
Elements de fixation / protection
(514)
Voir Tuyauterie et tubes
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Tuyauterie et tubes
Raccords en acier inoxydable
Coudes en acier inoxydable
Raccords en acier inoxydable
RACCORD BP20 INOX 316 MAMELON M1/8 CO
Raccords en acier inoxydable HP composants 120.1600
Mamelon inox égal
Références
hp composants :
120.1600
rubix :
2877-2179284
Résumé technique
Diamètre de raccordement
1/8 ''
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : RACCORD BP20 INOX 316 MAMELON M1/8 CO
Matière inox 316/316L. PN 20 bar.
Applications
Filetage mâle BSP conique.
Informations techniques
Attributs
Diamètre de raccordement
1/8 ''
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
1,77
€
HT
/
unité
2,12
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (2)
Ajouter au panier
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Raccords en acier inoxydable HP composants 120.1833
Raccords en acier inoxydable HP composants 120.2120
Raccords en acier inoxydable HP composants 120.1844
Raccords en acier inoxydable HP composants 120.3812
Raccords en acier inoxydable Mecaline 891014
Raccords en acier inoxydable HP composants 120.0210
Raccords en acier inoxydable HP composants 120.1408
Raccords en acier inoxydable Mecaline 891003
Raccords en acier inoxydable Mecaline 890978
Raccords en acier inoxydable HP composants 120.1706
Raccords en acier inoxydable Mecaline 891047
Raccords en acier inoxydable HP composants 120.0901
Raccords en acier inoxydable Mecaline 891020
Raccords en acier inoxydable Mecaline 890990
Raccords en acier inoxydable Mecaline 891023