Raccords en acier inoxydable Mecaline 891023
RACCORD BP20 INOX 316 BOUCHON
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :891023
Rubix :P600-2508554
EAN :3660338436857


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | r1,1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | r1,1/4 '' |
| Angle | droit |
Documents
Détails articles : RACC BP20 INOX 316 BOUCHON CREUX TETE H M1'1/4 CO
Matériau : Acier inoxydable 316. Plage de température : -20°C...200°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | r1,1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | r1,1/4 '' |
| Angle | droit |
| Norme | AISI 316 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,35 € HT
/ 5 unités
46,02 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours