Raccord à visser Sferaco 2030007
MAMELON HEXAGONAL INOX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2030007
Rubix :0400-2085231
Fabricant :2030007
EAN :3598780009254

Documents
Détails articles : RACCORD BP20 INOX 316 MAMELON M1'1/4 CO
Corps en Acier Inox ASTM A351 CF8M. Fabrication par procédé de "cire perdue". Type : raccord à visser. Température de service : -25 °C à +180 °C.
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox astm a 351 cf8m |
|---|---|
| Type | raccord bp20 inox 316 mamelon m1'1/4 co |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1'1/4 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,98 € HT
/ unité
28,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
