Références
Parker :F3BPL8/10-1/4
Rubix :0331-2072149
Fabricant :F3BPL8/10-1/4
EAN :0886357090402


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | raccord à embout |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
Détails articles : RACCORD COIFFE LAITON NI DROIT M1/4 CO TUBE 10X8
Raccordement en ligne de la tuyauterie avec filetage mâle. Compatible uniquement avec l’écrou BPLM-M
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : R1/4
Type de filetage du raccord 1 : BSPT
Connexion 1 Tube O.d. (mm) : 8x10
Division : Division Europe des raccords basse pression
Forme : Filetage de raccord mâle
Poids : 0,031
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : R1/4
Type de filetage du raccord 1 : BSPT
Connexion 1 Tube O.d. (mm) : 8x10
Division : Division Europe des raccords basse pression
Forme : Filetage de raccord mâle
Poids : 0,031
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | raccord à embout |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,36 € HT
/ unité
14,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h