Références
Gates :4G4FBSPORX
Rubix :A245-2068904
Fabricant :7100-19591-5
EAN :5414465712685


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | accouplement |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
Détails articles : EMBOUT 4G4FBSPORX
Points forts
Adaptateur fileté avec filetage intérieur BSP et joint torique. Cône extérieur de 60°.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | accouplement |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,70 € HT
/ 10 unités
132,84 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence