Références
Sedis :CA2N10B/021
Rubix :3323-1258188




Résumé technique
| Chaîne | bs 10b - 2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
| Profil | duplex (2) |
Détails articles : MAILLON COUDE DOUBLE 10B-2 PAS 15,87 DOUBLE
Maillon de réparation Sedis Record® pour chaîne 10B-2 duplex (5/8 D), modèle N.021 avec exécution F3 et 3 rouleaux. Passo 15,875 mm.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 10b - 2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Type | record® |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,10 € HT
/ unité
18,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h