Crochet porte-charge (Crochet de sécurité, crochet de fonderie, crochet articulé, crochet pour béton) Spartex 854747, Charge maxi d'utilisation CMU: 3150 kg | Qualité: Grade 80 | Modèle: For Ø 10 mm chain

Crochet à verrouillage automatique à chape - Acier peint GRADE 80

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854747
Rubix :C600-7097435
EAN :3660338103353
CROCHET AUTO VERROUILLAGE CHAPE CMU 3,15 T

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU3150 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CROCHET AUTO VERROUILLAGE CHAPE CMU 3,15 T


Livré avec l'axe.
Conditionnement : sachet plastique

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU3150 kg
Diamètre10 mm
Largeur41 mm
Modèlefor ø 10 mm chain
Qualitégrade 80
96,85 € HT
/ unité
116,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Charge maxi d'utilisation CMU

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.