Maillet Mob 0370600301, Diamètre: 60 mm | Matière: Polyuréthane thermoplastique | Poids: 1750 g
Maillet sans recul à embouts interchangeables manche bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0370600301
Rubix :0146-5023034
EAN :3303800370074


Résumé technique
| Diamètre | 60 mm |
|---|---|
| Matière | polyuréthane thermoplastique |
| Poids | 1750 g |
Documents
Détails articles : MAILLET SANS RECUL 370 60EH
- MBOUTS : Embouts interchangeables.
- Matière : TPU : polyuréthane thermoplastique.
- Dureté 80D Shore.
- Tête de massette en acier à forte teneur en Carbone C45, remplie de billes d'acier pour un effet sans recul.
- Section ronde.
- MANCHE : manche en bois dur Hickory nord américain..
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 60 mm |
|---|---|
| Matière | polyuréthane thermoplastique |
| Poids | 1750 g |
| Longueur | 410 mm |
| Largeur | 139 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,99 € HT
/ unité
206,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h