Maillet Bahco 3625RM-75, Diamètre: 75 mm | Matière: Caoutchouc (maillets);Bois (manche) | Poids: 660 g

Maillet en caoutchouc avec manche en bois

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :3625RM-75
Rubix :0034-5307312
EAN :7314153019820
MAILLET CAOUTCHOUC 75MM

Résumé technique

Diamètre75 mm
Matièrecaoutchouc (maillets);bois (manche)
Poids660 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MAILLET CAOUTCHOUC 75MM


Associant une tête en caoutchouc noir et un manche en bois, le maillet en caoutchouc Bahco 3625RM est idéal pour des frappes douces de mise en place et d'ajustement.

Caractéristiques :
Ce maillet en caoutchouc est conçu pour des frappes de positionnement et d’assemblage sur bois ou métal tendre, ou lorsque l’état de surface compte. Sa tête en caoutchouc noir est prévue pour éviter les dommages de surface. Le manche en bois apporte une prise en main confortable pour une utilisation régulière. 

Spécifications :
- Marque : Bahco.
- Type : maillet en caoutchouc.
- Tête : caoutchouc noir.
- Manche : bois.
- Références : 3625RM-55, 3625RM-65, 3625RM-75 et 3625RM-90.
- Longueur totale : 305, 350, 355 et 350 mm.
- Longueur de la tête : 90, 115, 125 et 118 mm.
- Diamètre de la tête : 55, 65, 75 et 90 mm.
- Poids : 290, 460, 660 et 850 g.

Points forts

- Limite les marques sur les surfaces grâce à la tête souple en caoutchouc noir.
- Facilite la prise en main avec un manche en bois naturel.
- Plusieurs références de taille et poids différent pour une grande variété d'applications.

Applications

- Dans le bâtiment et la pose de revêtements, il intervient pour la mise en place et le réglage de carreaux, de dalles, de pavés ou de lames de sol, ainsi que pour l’ajustement de plinthes et d’éléments d’habillage.
- En menuiserie et agencement, l’outil facilite l’assemblage de pièces en bois, le montage de meubles, le positionnement de panneaux et l’ajustement de structures sans détériorer les surfaces visibles.
- En maintenance industrielle et en atelier, il sert à l’ajustement de composants mécaniques, au positionnement de pièces, à la mise en place de roulements ou de carters, et à des opérations de démontage léger.
- Dans les métiers de la carrosserie et du travail du métal léger, le maillet est employé pour redresser ou ajuster des éléments sans marquer les matériaux, ainsi que pour la pose de ferrures ou d’accessoires délicats.

Informations techniques


Attributs
Diamètre75 mm
Matièrecaoutchouc (maillets);bois (manche)
Poids660 g
Longueur355 mm
Manchebois
Largeur125 mm
747,30 € HT
/ 30 unités
896,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours